ワイヤー 2mm×30mのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
302件の「ワイヤー 2mm×30m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー 2mm」、「ワイヤーロープ 2mm」、「ステンレスワイヤー 2mm」などの商品も取り扱っております。
1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコランキング1位
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-1.2質量(kg)165ワイヤー(構成)7×7
1個
2,090税込2,299
当日出荷

ステンレスワイヤーロープ TRUSCOランキング2位
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウランキング3位
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

カットワイヤーメッキ(アウト) オーエッチ工業ランキング4位
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)0.21ロープ径(Φmm)2破断荷重(kg)210RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコランキング5位
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
1個
2,050税込2,255
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻
9,598税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)



ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0445質量(kg)2全長(m)100線径d(Φmm)2.0使用荷重(kN)1.17
1巻(100m)
10,980税込12,078
当日出荷

JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。表面処理メッキ
1本
8,898税込9,788
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)0.97ロープ径(Φmm)4破断荷重(kg)970RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

1個
350税込385
当日出荷

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
1個
6,898税込7,588
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


アーム[作業工具]オーバルスリーブカバー
用途看板/自動販売機の倒れ防止。天井の照明などの落下防止。アンテナステー用の他、動物捕獲に用いる足くくり罠材質アルミワイヤーロープ直径(Φmm)【使用するワイヤーロープ】1入数(個)30
1セット
999税込1,099
当日出荷